GORENJE - Warmwasserspeicher 92.5L 8bar 30-75G IPX4 552/1242/304mm B gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747027
Werkstoff des Boilers - Stahl
Volumen des Behälters - 92.5 l
Anschlussspannung - 220 .. 240 V
Ausführungsform - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838783045225
Sonepar Artikelnummer
121369698
Hersteller Artikelnummer
747027
Hersteller Typ
FTG100W-G
Hersteller Artikel Nr.:
747027
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Volumen des Behälters:
92.5 l
Anschlussspannung:
220 .. 240 V
Ausführungsform:
hängend
Anschluss an Warmwasserleitung:
Nein
Platzierung horizontal:
Ja
Niederdruckausführung:
Nein
Geeignet für kochendes Wasser:
Nein
Mit Wasserkühler:
Nein
Platzierung vertikal:
Ja
Mit Temperaturanzeige:
Ja
Mit Zirkulationsanschluss:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Mit Armatur:
Nein
Mit Thermometer:
Ja
Schutzanode:
Ja
Höhe:
1242 mm
Breite:
552 mm
Tiefe:
304 mm
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
37.800 kg


