GORENJE - Wäschetrockner WP 8kg 15Prog. Disp. C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20014741
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782894961
Sonepar Artikelnummer
121224618
Hersteller Artikelnummer
20014741
Hersteller Typ
DHNE83/AT
Hersteller Artikel Nr.:
20014741
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
700 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
mechanisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
890 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
640 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
15
Trommelvolumen:
100 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
46.000 kg


