Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Wäschetrockner WP 9kg 15Prog. Disp D weiß-schwarz

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Wäschetrockner WP 9kg 15Prog. Disp D weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20017194

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783059604

Sonepar Artikelnummer

121316172

Hersteller Artikelnummer

20017194

Hersteller Typ

D2HNE9D/AT

Hersteller Artikel Nr.:

20017194

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Anschlusswert:

700 W

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

D

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Höhe mit Arbeitsplatte:

845 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

640 mm

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1 pW

Mit Innenbeleuchtung:

Nein

Anzahl der Programme:

15

Restzeitanzeige:

Ja

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

C

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

44.000 kg

Wärmepumpentrockner, Kondensationseffizienzklasse C, 9KG, D, HxBxT 84,5x59,5x64 cm, Farbe : Weiß Tür schwarz, LED-Display, Knitterschutz, Twin Air, Auffrischen, Auto Dry, Schnell 30', Extra Hygiene, Baby, Sport, Bügelleicht, 15 Programme