Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Waschmaschine 10kg Weiß UltraClean A 1400U

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Waschmaschine 10kg Weiß UltraClean A 1400U

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747663

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 84501190

  • Gewicht - 78.601 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783098528

Sonepar Artikelnummer

121382631

Hersteller Artikelnummer

747663

Hersteller Typ

WG414A4P1

Hersteller Artikel Nr.:

747663

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

78.601 kg

Waschmaschine mit UltraClean-System, Inverter PowerDrive, 10kg Kapazität und Energieklasse A. Dampffunktion, WiFi Connect Life und 15 Programme.