GORENJE - Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqSt. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20012308
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782742811
Sonepar Artikelnummer
121117059
Hersteller Artikelnummer
20012308
Hersteller Typ
WNHA74SAPS/AT
Hersteller Artikel Nr.:
20012308
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Tiefe:
470 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
7 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Anschlusswert:
1600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
595 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
44 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.444 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
34 l
Optimierungsfunktion Waschergebnis:
Ja
Anzahl der Programme:
16
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LCD
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
60.700 kg


