GORENJE - Waschmaschine 1400U/min 8kg AqSt. Disp A ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744078
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782835773
Sonepar Artikelnummer
121136305
Hersteller Artikelnummer
744078
Hersteller Typ
WPNEI84A1DTS
Hersteller Artikel Nr.:
744078
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Anschlusswert:
1900 W
Breite:
600 mm
Tiefe:
545 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
76 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
40 kWh
Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
0.404 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
47 l
Anzahl der Programme:
15
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Netzwerkfähig:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
64.800 kg


