Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GORENJE - Waschmaschine, 1400U/min 8kg WLAN A weiß-schwarz

GORENJE
kopierenkopieren
GORENJE - Waschmaschine, 1400U/min 8kg WLAN A weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747786

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783123756

Sonepar Artikelnummer

121391884

Hersteller Artikelnummer

747786

Hersteller Typ

WG484A3P1

Hersteller Artikel Nr.:

747786

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Tiefe:

540 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Spannung:

220 .. 240 V

Anschlusswert:

1900 W

Breite:

600 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

33 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.326 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

41 l

Anzahl der Programme:

15

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

64.000 kg

Waschmaschine, UltraClean (selbstreinigende Schublade & Trommelreinigungsprogramm mit Dampf), Inverter PowerDrive Motor, WiFi Connect Life, Dampffunktion, 8KG, A (30% besser als Energieklasse A), 1400U/min, HxBxT 85×60×54 cm, Farbe: Weiß, LED-Display, AquaStop, Power 39', Schnell 14', Schneller-Funktion, Bettwäsche, Anti-Allergie, Tierhaare, ShoeWash, EasyDosing, SteamTech, 15 Programme