GORENJE - Waschmaschine 8kg Weiß UltraClean A 1400U KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747762
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 62.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838783118141
Sonepar Artikelnummer
121382632
Hersteller Artikelnummer
747762
Hersteller Typ
WG694A1P3
Hersteller Artikel Nr.:
747762
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
62.700 kg
Waschmaschine mit UltraClean-System, Inverter PowerDrive, 8kg Kapazität und Energieklasse A. Dampffunktion, StainExpert und 15 Programme. KPS 5 Jahre Garantie


