GORENJE - Waschmaschine 8kg Weiß UltraClean A Slim KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 747633
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 84501190
Gewicht - 60.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838783093981
Sonepar Artikelnummer
121382634
Hersteller Artikelnummer
747633
Hersteller Typ
WG4S84AP2
Hersteller Artikel Nr.:
747633
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
60.400 kg
Slim-Waschmaschine mit UltraClean-System, 8kg Kapazität, Energieklasse A und 1400 U/min. Dampffunktion, JetWash und 15 Programme. KPS 5 Jahre Garantie


