GORENJE - Waschtrockner 1400U/min 10.5/6kg Disp D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015441
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 1750 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782948800
Sonepar Artikelnummer
121235584
Hersteller Artikelnummer
20015441
Hersteller Typ
WD2PA1X64ADW/AT
Hersteller Artikel Nr.:
20015441
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
1750 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10.5 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
590 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
6 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
41 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
307 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
43 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
89 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Restzeitanzeige:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
72.000 kg


