GORENJE - Waschtrockner 1400U/min 8/5kg Disp D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015044
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 1500 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782920844
Sonepar Artikelnummer
121235585
Hersteller Artikelnummer
20015044
Hersteller Typ
WD2PA854ADW/AT
Hersteller Artikel Nr.:
20015044
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
1500 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
8 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
510 mm
Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus nach 2019/2014/EU:
D
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen:
5 kg
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
33 kWh
Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen):
266 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
36 l
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus Waschen und Trocknen:
80 l
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
54 l
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
60.000 kg


