GORENJE - Waschtrockner 1400U/min 9/6kg Disp D/A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015045
Bauform - Standgerät
Bauart - integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar - Nein
Geräteart - Frontlader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3838782920851
Sonepar Artikelnummer
121224616
Hersteller Artikelnummer
20015045
Hersteller Typ
WD2PA964ADW/AT
Hersteller Artikel Nr.:
20015045
Bauform:
Standgerät
Bauart:
integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
1500 W
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
9 kg
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Trocknungsart:
Kondensation
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Nein
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Wassersicherheitssystem:
Ja
Warmwasseranschluss:
Nein
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
65.000 kg


