GRAEF - 12er Set Manueller Messerschärfer Picco

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12ERPiccolo
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 82055100
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627023669
Sonepar Artikelnummer
121413791
Hersteller Artikelnummer
12ERPiccolo
Hersteller Typ
12ERPiccolo
Hersteller Artikel Nr.:
12ERPiccolo
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82055100
Gewicht:
0.500 kg
3 gute Gründe: • Optimale, verlässliche Schleifwinkel für 20° Klingen • Immer scharfe Klingen und konstante Ergebnisse ohne Vorkenntnisse • Einfache Bedienung und schnelles Schärfen - überall. Weitere Features: • Geeignet für verschiedenste Messer, wie Küchen-, Jagd-, Outdoor- oder Gewerbemesser • Ultrakompakter, manueller Messerschärfer mit Wolframcarbid-Schärfstufe und Keramik-Polierstufe • Dizor - stabiler, bogenförmiger Klingenaufbau mit zwei Fasen • Gummifüße sorgen für sicheren Stand • Ohne Zeit- und Kraftaufwand - schnelles und ermüdungsfreies Schärfen • Polierstufe auch für gezahnte Messer geeignet • 12er Set PICCOLO, inklusive PoS-Displayaufsteller