Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider, 15° Schrägschneider, Glasbodenplatte, silber-inkl. Kombi-Aufsatz

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider, 15° Schrägschneider, Glasbodenplatte, silber-inkl. Kombi-Aufsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S32100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 4.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627012014

Sonepar Artikelnummer

121396834

Hersteller Artikelnummer

S32100

Hersteller Typ

S32100

Hersteller Artikel Nr.:

S32100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.200 kg

• Platzsparende Vollmetallmaschine im cleanen Silberlook • 15° Schrägschneider - Für noch leichteres Schneiden • Edelstahl-Wellenschliffmesser, Ø 170 mm – schneidet auch durch harte Krusten • Stufenlose Schnittstärkeneinstellung, 0–20 mm • 45-Watt Motor (170 Watt Spitzenleistung) • Praktische Dauerfunktion per Ein- und Ausschalter • Messerabdeckung – für weniger Reibung und leichteres Schneiden • Stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Kindersicherung • Einfache Bedienung • Schnelle Reinigung dank Safety-Verschluss // Weitere Features: Hauchdünne Scheiben frisch geschnitten vom länger haltbarem Stück, für mehr Aromen und perfekte Garzeiten, modernes Design ''Made in Germany'', Sichere Handhabung, freitragendes Design mit Glasbodenplatte, Schlitten mit Edelstahlauflage, inkl. Kombi-Aufsatz (Restehalter & MiniSlice in einem)