Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider 170W 2xD17cm Wellenschliff+glatt 0-20mm Dauerschaltung sw

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider 170W 2xD17cm Wellenschliff+glatt 0-20mm Dauerschaltung sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S10022

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 2.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627011970

Sonepar Artikelnummer

121396832

Hersteller Artikelnummer

S10022

Hersteller Typ

S10022 STYLE TWIN

Hersteller Artikel Nr.:

S10022

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.330 kg

3 gute Gründe: Ästhetik trifft Funktionalität – modernes Design in elegantem Schwarz, Made in Germany. Die minimalistische Bauweise sorgt für maximale Leistung, passt in jede Küche und liefert ordentlich ab. Frische, die hält – Geschmack, der zählt: Schneide Lebensmittel direkt vom Stück für längere Haltbarkeit, intensivere Aromen, perfekte Garzeiten und weniger Verpackungsmüll. Weitere Features: Präzision auf den Punkt – das 17 cm Edelstahl-Wellenschliffmesser sorgt für einen reibungslosen Schnitt und gleichmäßige Scheiben. Kraftvoll und energieeffizient zugleich – der Eco-Power-Motor passt seine Leistung an jede Schneidaufgabe an. Flexibel wie du – mit der stufenlosen Schnittstärken-Einstellung von 0 bis 20 mm hast du immer die volle Kontrolle, egal ob zarte oder dicke Scheiben. Entspanntes Schneiden – dank optimaler Schlittenführung gleitet das Schneidgut mühelos an der Klinge vorbei, während die Messerabdeckung zusätzlich die Reibung minimiert. Dein Style, deine Wahl – der Metall-Allesschneider als ultrakompakte Standfußausführung in der beliebten TWIN-Variante mit zusätzlichem glattem Messer ermöglicht hauchzarte Scheiben. Sicher und durchdacht – der Restehalter garantiert sicheres Schneiden ohne Lebensmittelverschwendung und die Kindersicherung schützt bei Reinigung oder Nichtbenutzung. Dein pflegeleichter Küchenhelfer – hochwertige Oberflächen und der Safety-Verschluss für den einhändigen Messerwechsel machen die Reinigung zum Kinderspiel. Lieferumfang: Allesschneider, Restehalter, glattes Schinkenmesser (17 cm), Kunststofftablett und Bedienungsanleitung.