Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider 170W D17cm 0-20mm Moment-/Dauerschaltung

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider 170W D17cm 0-20mm Moment-/Dauerschaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C22EU

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85098000

  • Gewicht - 9.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001627003579

Sonepar Artikelnummer

121396831

Hersteller Artikelnummer

C22EU

Hersteller Typ

C22 CLASSIC TWIN

Hersteller Artikel Nr.:

C22EU

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

9.000 kg

3 gute Gründe: Freitragender Allesschneider aus Vollmetall, mit bruchsicherer Glasbodenplatte, Flüsterleiser 170-Watt-Kondensatormotor, wartungsfrei und mit 5 Jahren, Motorgarantie, TWIN-Variante mit zusätzlichem glattem Messer für hauchzarte Scheiben, Edelstahl-Wellenschliffmesser, Ø 170 mm – schneidet auch durch harte Krusten, stufenlose Schnittstärkeneinstellung, 0–20mm, Kindersicherung mit elektrischer Sperre, schnelle Reinigung mit wenigen Handgriffen, vielseitiger Klassiker ''Made in Germany'', stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Edelstahlauflage, Moment- und Dauerschaltung am Schlitten, Schnittlänge: 220 mm, Lieferumfang: Allesschneider, Restehalter, Kunststofftablett, glattes Schinkenmesser 17cm, Bedienungsanleitung