GRAEF - Allesschneider 170W D17cm Wellenschliff 0-20mm Dauerschaltung sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S12002
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85098000
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627044800
Sonepar Artikelnummer
121396833
Hersteller Artikelnummer
S12002
Hersteller Typ
S12002 STYLE
Hersteller Artikel Nr.:
S12002
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.700 kg
3 gute Gründe: Ästhetik trifft Funktionalität – Modernes Design in elegantem Schwarz, Made in Germany, minimalistische Bauweise, maximale Leistung – passt in jede Küche und liefert ordentlich ab!, Frische, die hält – Geschmack der zählt: Schneide Lebensmittel direkt vom Stück – für längere Haltbarkeit, intensivere Aromen, perfekte Garzeiten und weniger Verpackungsmüll, Präzision auf den Punkt - das 17 cm Edelstahl-Wellenschliffmesser sorgt für den reibungslosen Schnitt und gleichmäßige Scheiben, kraftvoll und energieeffizient zugleich – der Eco-Power-Motor passt seine Leistung an jede Schneidaufgabe an, flexibel wie du - Mit der stufenlosen Schnittstärken-Einstellung von 0 bis 20 mm hast du immer die volle Kontrolle – egal, ob zarte oder dicke Scheiben., entspanntes Schneiden – dank optimaler Schlittenführung gleitet dein Schneidgut, mühelos an der Klinge vorbei, die Messerabdeckung minimiert dabei zusätzlich die Reibung, Dein Style, deine Wahl – Metall-Allesschneider, freitragend-stylish mit Glasbodenplatte, sicher und durchdacht – der Restehalter garantiert sicheres Schneiden ohne Lebensmittelverschwendung und die Kindersicherung schützt bei Reinigung oder Nichtbenutzung, dein pflegeleichter Küchenhelfer - hochwertige Oberflächen und der Safety-Verschluss für einhändigen Messerwechsel machen die Reinigung zum Kinderspiel, Lieferumfang: Allesschneider, Restehalter, Kunststofftablett, Bedienungsanleitung


