Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider klappb. Metall gezahnt 0-15mm 170W gr

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider klappb. Metall gezahnt 0-15mm 170W gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MT1006EU

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 170 W

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627038816

Sonepar Artikelnummer

121201097

Hersteller Artikelnummer

MT1006EU

Hersteller Typ

MT1006EU

Hersteller Artikel Nr.:

MT1006EU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

170 W

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

15 mm

Grundfarbe:

grau

Breite:

234 mm

Höhe:

182 mm

Tiefe:

345 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.330 kg

Klappbarer Allesschneider Mytiny, Funktion: Zentrale Bedieneinheit für Betrieb, Klappmechanismus und Schnittstärke, Schlittenverriegelung für stabilen Stand in aufgeklappter Position, Leichte Reinigung dank hochwertiger Oberflächen, Supermobil durch Faltfunktion, Bauart: Vollmetallgehäuse, Ausstattung: Schnittstärkeneinstellung 0 - 15 mm, Automatische Kindersicherung (Einschalt- und Klappsicherung), Hocheffizienter 45 W Energiesparmotor mit 170 W Spitzenschneidleistung und geringem Betriebsgeräusch, Herausschwenkbare Kabelaufwicklung mit Aufnahme für Euro-Stecker und individueller Justierung der Kabellänge, Dauer - und Momentschalter: Messer rotiert dauernd oder nur Schnitt für Schnitt, Vielseitiges Edelstahl-Wellenschliffmesser, Ø 170 mm Farbe: Eisenglimmergrau