GRAEF - Allesschneider klappb. Metall gezahnt 0-15mm 170W ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MT1003EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 170 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627038809
Sonepar Artikelnummer
121201096
Hersteller Artikelnummer
MT1003EU
Hersteller Typ
MT1003EU
Hersteller Artikel Nr.:
MT1003EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
170 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
15 mm
Grundfarbe:
rot
Breite:
234 mm
Höhe:
182 mm
Tiefe:
345 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
3.330 kg


