GRAEF - Allesschneider Manuale H93, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H93 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627011475
Sonepar Artikelnummer
120437286
Hersteller Artikelnummer
H93 EU
Hersteller Typ
H93 EU MANUALE
Hersteller Artikel Nr.:
H93 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
190 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
15 mm
Grundfarbe:
rot
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
2.400 kg


