Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Met gezahnt 0-20mm Moment/Dauersch 170W si

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Met gezahnt 0-20mm Moment/Dauersch 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C 20 EU

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001627002503

Sonepar Artikelnummer

120355567

Hersteller Artikelnummer

C 20 EU

Hersteller Typ

C 20 CLASSIC

Hersteller Artikel Nr.:

C 20 EU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

Silber

Schinkenmesser:

Nein

Geneigter Auflagetisch:

Nein

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

7.300 kg

Allesschneider in Vollmetallausführung, freitragend, massive bruchsichere Glasbodenplatte, Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, Kindersicherung durch Einschaltsicherung, Kabelfach, Schlitten mit Edelstahlauflage, Restehalter, Kunststofftablett, Ø 170 mm Wellenschliffmesser aus Edelstahl, flüsterleiser wartungsfreier 170 Watt Kondensatormotor, Abmessungen (HxBxT): 25 x 39 x 30,5 cm