GRAEF - Allesschneider Met Vollstahlmesser Glasb Moment/Dauersch 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M 20 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Standardartikel
EAN
4001627002510
Sonepar Artikelnummer
120355571
Hersteller Artikelnummer
M 20 EU
Hersteller Typ
M 20 MASTER
Hersteller Artikel Nr.:
M 20 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
7.800 kg


