GRAEF - Allesschneider Met Wellensch 0-20mm Glasb Mom/Dauers 170W gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C 95 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 170 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627037291
Sonepar Artikelnummer
121201100
Hersteller Artikelnummer
C 95 EU
Hersteller Typ
C 95 CLASSIC
Hersteller Artikel Nr.:
C 95 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
170 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
grau
Breite:
313 mm
Höhe:
275 mm
Tiefe:
390 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
7.970 kg


