Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall,gezahnt,D=19cm,manuell mit Kurbel,si

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall,gezahnt,D=19cm,manuell mit Kurbel,si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H9 EU

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Messerdurchmesser - 190 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 15 mm

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627008451

Sonepar Artikelnummer

120370188

Hersteller Artikelnummer

H9 EU

Hersteller Typ

H9 MANUALE

Hersteller Artikel Nr.:

H9 EU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Messerdurchmesser:

190 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

15 mm

Grundfarbe:

Silber

Schinkenmesser:

Nein

Geneigter Auflagetisch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.400 kg

Graef H9 MANUALE Allesschneider, manuell mit Kurbel, gezahntes Messer ∅ 19 cm, Schnittbereich 0–14 mm, Metallgehäuse, silber (H9 EU). Handkurbelgetriebener Aufschnittschneider ohne Stromanschluss.