GRAEF - Allesschneider Metall glatt Glasbod Moment/Dauersch 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - C 21 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001627003241
Sonepar Artikelnummer
120355568
Hersteller Artikelnummer
C 21 EU
Hersteller Typ
C 21 CLASSIC
Hersteller Artikel Nr.:
C 21 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Nein
Geneigter Auflagetisch:
Nein
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
7.300 kg


