Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall Messer glatt 0-20mm 170W silber

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall Messer glatt 0-20mm 170W silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S32010

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627014780

Sonepar Artikelnummer

120493700

Hersteller Artikelnummer

S32010

Hersteller Typ

SKS 320 / S32010

Hersteller Artikel Nr.:

S32010

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

Silber

Schinkenmesser:

Nein

Geneigter Auflagetisch:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

4.750 kg

Vollmetall-Allesschneider, freitragend mit Glasbodenplatte. 45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl. Edelstahlmesser mit glatter Schneide und Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel. Messerabdeckplatte, stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Edelstahlauflage und Kindersicherung, Kabelfach, Kunststofftablett, Abmessungen (HxBxT): 25,2x23,7x34,3cm, Farbe: Grau