Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall Vollstahlmesser glatt 0-20mm 170W sisw

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall Vollstahlmesser glatt 0-20mm 170W sisw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S72016

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 170 W

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627026356

Sonepar Artikelnummer

121051142

Hersteller Artikelnummer

S72016

Hersteller Typ

S 72016

Hersteller Artikel Nr.:

S72016

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

170 W

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

315 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

370 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

7.500 kg

Graef S 72016 Allesschneider, Vollstahlmesser glatt, 0–20 mm, 170 W, Silber/Schwarz.