GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschl./glatt 0-20mm 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S32020
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 170 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627012007
Sonepar Artikelnummer
121051134
Hersteller Artikelnummer
S32020
Hersteller Typ
SKS 320 / S32020
Hersteller Artikel Nr.:
S32020
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
170 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Ja
Breite:
237 mm
Höhe:
252 mm
Tiefe:
343 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
5.600 kg


