Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschl/glatt 0-20mm 170W si

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschl/glatt 0-20mm 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S32120

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 170 W

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627029227

Sonepar Artikelnummer

121051135

Hersteller Artikelnummer

S32120

Hersteller Typ

SKS 321 / S32120

Hersteller Artikel Nr.:

S32120

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

170 W

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

grau

Schinkenmesser:

Ja

Geneigter Auflagetisch:

Ja

Breite:

237 mm

Höhe:

252 mm

Tiefe:

343 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

6.500 kg

Graef SKS 321 (S32120) Allesschneider, Metall, Wellen-/Glattschnitt, 0–20 mm, 170 W, Silber.