Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschliffmesser 0-20mm 170W grau

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschliffmesser 0-20mm 170W grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - G50

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001627012533

Sonepar Artikelnummer

120540196

Hersteller Artikelnummer

G50

Hersteller Typ

SKS 100 / G50

Hersteller Artikel Nr.:

G50

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

grau

Schinkenmesser:

Nein

Geneigter Auflagetisch:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

3.600 kg

Metall-Allesschneider mit rutschfestem Standfuß, 45-170 Watt Eco Power Motion Motor für höchste Laufruhe bei konstanter Drehzahl. Edelstahl-Wellenschliffmesser und Safety-Verschluss für schnellen und sicheren Messerwechsel. Messerabdeckplatte, stabiler und leichtgängiger Schlitten mit Edelstahlauflage und Kindersicherung, Kabelfach, Abmessungen (HxBxT): 24x23x32,5cm, Farbe: Grau