Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschliffmesser 0-20mm 170W sw

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Allesschneider Metall Wellenschliffmesser 0-20mm 170W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S10002

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627011949

Sonepar Artikelnummer

120493691

Hersteller Artikelnummer

S10002

Hersteller Typ

SKS 100 / S10002

Hersteller Artikel Nr.:

S10002

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

schwarz

Schinkenmesser:

Nein

Geneigter Auflagetisch:

Nein

Herkunftsland:

EU

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

2.500 kg

Graef SKS 100 / S10002 Kipp-Allesschneider, 170 W, Wellenschliffmesser, Schnittbereich 0–20 mm, Metall, schwarz (S10002). Leistungsstarker Aufschnittschneider im Kipp-Design mit Wellenmesser für Brot und Backwaren.