GRAEF - Brotbackautomat 520W 36Prog. Warmhaltef. 500/750 Disp. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA806
Anschlusswert - 520 W
Zeitvorwahl - Ja
Grundfarbe - grau
Spannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627035037
Sonepar Artikelnummer
121245314
Hersteller Artikelnummer
BA806
Hersteller Typ
BA806
Hersteller Artikel Nr.:
BA806
Anschlusswert:
520 W
Zeitvorwahl:
Ja
Grundfarbe:
grau
Spannung:
230 V
Programmwahl:
Ja
Höhe:
318 mm
Breite:
243 mm
Tiefe:
361 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85166090
Gewicht:
7.500 kg


