Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Brotmesser 200mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Brotmesser 200mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KN5054

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119100

  • Gewicht - 0.141 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627034214

Sonepar Artikelnummer

121069530

Hersteller Artikelnummer

KN5054

Hersteller Typ

KN5054

Hersteller Artikel Nr.:

KN5054

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119100

Gewicht:

0.141 kg

Graef Brotmesser KN5054, Klingenlänge 200 mm, Wellenschliff, rostfreie Edelstahlklinge, Walnussholzgriff. Wellenschliff gleitet mühelos durch Brot und harte Kruste ohne Zerquetschen, rostfreier Stahl für langanhaltende Schärfe.