GRAEF - Dörrautomat 630W Disp. 30-70G 10 Gitter 40h Timer si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA510EU
Anschlusswert - 630 W
Leistungsregelung - stufenlos
Timer - Ja
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627018559
Sonepar Artikelnummer
121051165
Hersteller Artikelnummer
DA510EU
Hersteller Typ
DA510EU
Hersteller Artikel Nr.:
DA510EU
Anschlusswert:
630 W
Leistungsregelung:
stufenlos
Timer:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Spannung:
230 V
Breite:
330 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
475 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
8.350 kg


