GRAEF - Dörrautomat 630W Disp. 30-70G 6 Gitter 40h Timer si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DA506EU
Anzahl der Dörretagen - 6
Anschlusswert - 630 W
Leistungsregelung - stufenlos
Timer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627014544
Sonepar Artikelnummer
121051164
Hersteller Artikelnummer
DA506EU
Hersteller Typ
DA506EU
Hersteller Artikel Nr.:
DA506EU
Anzahl der Dörretagen:
6
Anschlusswert:
630 W
Leistungsregelung:
stufenlos
Timer:
Ja
Grundfarbe:
Silber
Spannung:
230 V
Breite:
330 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
475 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85167970
Gewicht:
7.700 kg


