GRAEF - Edelstahlwasserkocher WK600, matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK600EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 1.370 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627012137
Sonepar Artikelnummer
121396846
Hersteller Artikelnummer
WK600EU
Hersteller Typ
WK600EU YOUNG LINE
Hersteller Artikel Nr.:
WK600EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.370 kg
3 gute Gründe: • Einwandiger Edelstahlwasserkocher, innerer Behälter komplett aus Edelstahl • 1,5 Liter Füllmenge mit Füllmengenmarkierung • Lift-Off-Funktion und automatische Abschaltung Weitere Features: • Einfaches Befüllen und Ausgießen • Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte • Deckel öffnet auf Knopfdruck • Lift-Off Abschaltung: beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs, schaltet das Gerät ab • Abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl • Trockengeh- und Überhitzungsschutz • Basisstation mit 360° Zentralkontakt und Kabelaufwicklung