GRAEF - Edelstahlwasserkocher WK62, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WK62EU
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85161080
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627009540
Sonepar Artikelnummer
121396847
Hersteller Artikelnummer
WK62EU
Hersteller Typ
WK62EU YOUNG LINE
Hersteller Artikel Nr.:
WK62EU
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85161080
Gewicht:
1.340 kg
3 gute Gründe: • Doppelwandiger Edelstahlwasserkocher mit Kunststoff-/Edelstahlgehäuse • innerer Behälter komplett aus Edelstahl • 1,5 Liter Füllmenge mit Füllmengenmarkierung Weitere Features: • Lift-Off-Funktion und automatische Abschaltung • Einfaches Befüllen und Ausgießen • Ein- /Ausschalter mit Kontrollleuchte • Deckel öffnet auf Knopfdruck • Lift-Off Abschaltung: beim Abheben des Wasserkochers während des Kochvorgangs, schaltet das Gerät ab • Abwaschbarer Kalkfilter aus Edelstahl • Trockengeh- und Überhitzungsschutz • Basisstation mit 360° Zentralkontakt und Kabelaufwicklung