Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Eismaschine 180W 2L Edst.Beh. Joghurtprogr. CreamContr. grau

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Eismaschine 180W 2L Edst.Beh. Joghurtprogr. CreamContr. grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM706

  • Fassungsvermögen - 2 l

  • Wahlschalter für Softeis - Ja

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 180 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627040536

Sonepar Artikelnummer

121245320

Hersteller Artikelnummer

IM706

Hersteller Typ

IM706

Hersteller Artikel Nr.:

IM706

Fassungsvermögen:

2 l

Wahlschalter für Softeis:

Ja

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

180 W

Spannung:

220 .. 240 V

Transparent:

Nein

Breite:

272 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

365 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

13.100 kg

GRAEF Eismaschine IM706 – der Profi für (Soft-)Eis. Egal ob (Soft-)Eis oder Joghurt – die GRAEF Eismaschine zaubert köstliche, kühle Leckereien für die ganze Familie. Mit ihrem komfortablen Touchdisplay und dem hochwertigen Metallgehäuse in eisenglimmergrau ist sie der ideale, langlebige Helfer für heiße Tage. Effizienz und Sicherheit im stilvollen Design. Der Saisonkalender im Sommer ist so bunt wie keine andere Jahreszeit. Frische Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen aus dem Garten wollen verarbeitet werden. Dank der effizienten 180-Watt-Kompressor-Kühlung verwandelt die GRAEF Eismaschine die Früchte im Handumdrehen in leckeres (Soft-)Eis, Sorbet oder Joghurt. Mit dem eingebauten Timer und der automatischen Motor-Sicherheitsabschaltung kann der Küchenhelfer einfach befüllt und gestartet werden – er arbeitet zuverlässig im Hintergrund. So sorgt die GRAEF Eismaschine IM700 nach dem Sonnenbad für eine schnelle Erfrischung für die ganze Familie.