Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Elektromesser 150W 2Messer (wellenschl/Tiefkühlklinge) taupe

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Elektromesser 150W 2Messer (wellenschl/Tiefkühlklinge) taupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EK508EU

  • Anschlusswert - 150 W

  • Tiefkühlklinge - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627034245

Sonepar Artikelnummer

121069526

Hersteller Artikelnummer

EK508EU

Hersteller Typ

EK508EU

Hersteller Artikel Nr.:

EK508EU

Anschlusswert:

150 W

Tiefkühlklinge:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.400 kg

Graef Elektromesser EK508EU, 150 W, 2 Wechselklingen (Wellenschliff und Tiefkühlklinge), Farbe Taupe. Schneidet mühelos Brot, Braten, Wurst und Tiefkühlware, Sicherheitsschalter und spülmaschinenfeste Klingen für sichere und einfache Handhabung.