GRAEF - Elektromesser 150W 2Messer (wellenschl./Tiefkühlklinge) ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EK501EU
Anschlusswert - 150 W
Tiefkühlklinge - Ja
Grundfarbe - weiß
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
4001627016326
Sonepar Artikelnummer
121051162
Hersteller Artikelnummer
EK501EU
Hersteller Typ
EK501EU
Hersteller Artikel Nr.:
EK501EU
Anschlusswert:
150 W
Tiefkühlklinge:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
0.780 kg
Elektromesser mit 2 Messern, für schnelles und einfaches Schneiden, selbst von gefrorenen Lebensmitteln, Senkrecht abstellbar, Messer-Auslösetaste mit Sicherheitsschalter an der Gehäuseseite, Fingerschutz, einfache, sichere und saubere Handhabung, vibrationsarmer 150 Watt Motor, Maße (L x B x T): 440 x 64 x 120 mm


