Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Fleischwolf 400W 3Lochsch. Edst-Messer +Zubehör si

GRAEF
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FW500

  • Anschlusswert - 400 W

  • Grundfarbe - Silber

  • Breite - 153 mm

  • Höhe - 304 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627026820

Sonepar Artikelnummer

121069532

Hersteller Artikelnummer

FW500

Hersteller Typ

FW500

Hersteller Artikel Nr.:

FW500

Anschlusswert:

400 W

Grundfarbe:

Silber

Breite:

153 mm

Höhe:

304 mm

Tiefe:

355 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

7.200 kg

Graef Fleischwolf FW500, 400 W, 3 Lochscheiben, Edelstahlmesser, Silber-Ausführung mit Zubehör. Verarbeitet Fleisch, Fisch und Gemüse schnell und hygienisch, drei Lochscheiben für verschiedene Körnergrößen, edelstahl- und spülmaschinengeeignete Teile.