Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Gemüsemesser 90mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Gemüsemesser 90mm Edelstahlklinge rostfrei Walnussholz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KN5051

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119100

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627034184

Sonepar Artikelnummer

121069527

Hersteller Artikelnummer

KN5051

Hersteller Typ

KN5051

Hersteller Artikel Nr.:

KN5051

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119100

Gewicht:

0.051 kg

Graef Gemüsemesser KN5051, Klingenlänge 90 mm, rostfreie Edelstahlklinge, Walnussholzgriff. Rostfreie Klinge für dauerhaft scharfe und hygienische Schnitte, edles Walnussholz für guten Halt und angenehme Haptik.