Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Handmixer 600W 7Stufen Turbo taupe

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Handmixer 600W 7Stufen Turbo taupe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HM508EU

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 600 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Spannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121069525

Hersteller Artikelnummer

HM508EU

Hersteller Typ

HM508EU

Hersteller Artikel Nr.:

HM508EU

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

600 W

Grundfarbe:

sonstige

Spannung:

230 V

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

209 mm

Höhe:

157 mm

Tiefe:

85 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.100 kg

Graef Handmixer HM508EU, 600 W, 7 Geschwindigkeitsstufen plus Turbo, Farbe Taupe. Leistungsstarker Handmixer mit Soft-Touch-Griff für Rühren, Schlagen und Kneten, spülmaschinengeeignetes Zubehör, Beige-Taupe-Design für zeitlosen Stil.