GRAEF - Kaffee-/Gewürzmühle 200W 2x85g ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM102EU
Fassungsvermögen - 85 g
Grundfarbe - sonstige
Anschlusswert - 200 W
Spannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627026622
Sonepar Artikelnummer
121051151
Hersteller Artikelnummer
CM102EU
Hersteller Typ
CM102EU
Hersteller Artikel Nr.:
CM102EU
Fassungsvermögen:
85 g
Grundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
200 W
Spannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.700 kg
Graef CM102EU Kaffee-/Gewürzmühle, 200 W, 2×85 g, Edelstahl/Schwarz.


