Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Kaffeeautomat 10-15T 1000W 1.25L Glaskanne ws

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Kaffeeautomat 10-15T 1000W 1.25L Glaskanne ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FK401

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 15

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627022600

Sonepar Artikelnummer

121069513

Hersteller Artikelnummer

FK401

Hersteller Typ

FK401

Hersteller Artikel Nr.:

FK401

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

15

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

weiß

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Breite:

170 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

270 mm

Automatische Abschaltung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.400 kg

Graef Filterkaffeeautomat FK401, 1000 W, Kapazität 10–15 Tassen, 1,25-Liter-Glaskanne, Farbe Weiß. Gleichmäßige Brühtemperatur für aromatischen Kaffee, Warmhaltefunktion, abnehmbare Tropfschale und abnehmbarer Filterkorb für einfache Reinigung.