Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Kaffeemühle elektr. 128W 250g Kegelmahlwerk 24St. sw-matt

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Kaffeemühle elektr. 128W 250g Kegelmahlwerk 24St. sw-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM702EU

  • Ausführung - Kaffeemühle

  • Fassungsvermögen - 250 g

  • Grundfarbe - schwarz

  • Anschlusswert - 128 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001627001438

Sonepar Artikelnummer

121245316

Hersteller Artikelnummer

CM702EU

Hersteller Typ

CM702EU

Hersteller Artikel Nr.:

CM702EU

Ausführung:

Kaffeemühle

Fassungsvermögen:

250 g

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

128 W

Spannung:

230 V

Breite:

154 mm

Höhe:

375 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

1.600 kg

Frisches Kaffeemehl direkt in den Siebträger mahlen - mit der GRAEF Kaffeemühle CM702. Solide Verarbeitung trifft modernes Design und Funktionalität. Die GRAEF Kaffeemühle CM702 bietet Ihnen die Möglichkeit Kaffeemehl in vielen verschiedenen Mahlgraden zu mahlen - von sehr feinem Mehl für Espresso bis hin zum groben Mehl für Filterkaffee oder French Press. So gelingt der optimale Kaffeegenuss. Das unverwechselbare Design in mattem Schwarz macht die GRAEF CM702 zum Blickfang in jeder Küche. Die Leistung des Motors von 128 Watt in Kombination mit dem Einsatz eines langsam laufenden, aromaschonenden Kegelmahlwerks aus Edelstahl, verhindert den Aromaverlust am Kaffee und ermöglichen einen allzeit frischen und gleich bleibenden Geschmack. Die GRAEF CM702 bietet Ihnen die Möglichkeit den Mahlgrad in 24 Stufen, einfach über Drehen des Mahlkranzes, einzustellen. So gelingt die Anpassung auf jede Kaffeebohne für den individuellen Kaffeegenuss. Durch den Kontaktschalter am Siebträgerhalter mahlen Sie die gewünschte Menge Kaffeemehl direkt frisch in den Siebträger. Drücken Sie den Siebträger gegen den Kontaktschalter an der Siebträgerhalterung, erfolgt das direkte und frische Mahlen Ihrer Lieblingsbohne in den Siebträger. Bei Zurückziehen des Siebträgers stoppt der Mahlvorgang. Zur leichten Reinigung der Kaffeemühle können Sie den Bohnenbehälter und die Bodenplatte einfach abnehmen.