GRAEF - Kaffeemühle elektr. 130W 80g Scheibenmahlwerk 17St. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM252EU
Ausführung - Kaffeemühle
Fassungsvermögen - 80 g
Mahlsystem - Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001627029678
Sonepar Artikelnummer
121069519
Hersteller Artikelnummer
CM252EU
Hersteller Typ
CM252EU
Hersteller Artikel Nr.:
CM252EU
Ausführung:
Kaffeemühle
Fassungsvermögen:
80 g
Mahlsystem:
Scheibenmahlwerk
Abnehmbarer Auffangbehälter:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Feineinstellung:
Ja
Anschlusswert:
130 W
Breite:
255 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
1.800 kg


