Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GRAEF - Kipp-Allesschn.Met Vollstahlmesser Glasb Mom./Dauers 170W gr

GRAEF
kopierenkopieren
GRAEF - Kipp-Allesschn.Met Vollstahlmesser Glasb Mom./Dauers 170W gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M 95 EU

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Anschlusswert - 170 W

  • Messerdurchmesser - 170 mm

  • Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001627037307

Sonepar Artikelnummer

121201098

Hersteller Artikelnummer

M 95 EU

Hersteller Typ

M 95 MASTER

Hersteller Artikel Nr.:

M 95 EU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Anschlusswert:

170 W

Messerdurchmesser:

170 mm

Schnittstärkeneinstellung bis:

20 mm

Grundfarbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

8.660 kg

Allesschneider MASTER M95, Funktion: Schlittenschaltung mit Moment- und Dauerfunktion, Leistungsstarker Motor, Momentschalter, Kindersicherung durch Einschaltsicherung, Dauerschalter, Einfache Messerabnahme, Bauart: Freitragende Vollmetallausführung, Kippschneider 30 Grad, Ausstattung: Schnittstärkeneinstellung 0 - 20 mm, Leichtgängiger Schlitten mit Edelstahlauflage, Massive, bruchsichere Glasbodenplatte, Messerabdeckplatte aus Edelstahl, Farbe: Eisenglimmergrau