GRAEF - Kipp-Allesschn.Met Vollstahlmesser Glasb Mom./Dauers 170W sw-matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M 92 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anschlusswert - 170 W
Messerdurchmesser - 170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001627038205
Sonepar Artikelnummer
121230517
Hersteller Artikelnummer
M 92 EU
Hersteller Typ
M 92 MASTER
Hersteller Artikel Nr.:
M 92 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anschlusswert:
170 W
Messerdurchmesser:
170 mm
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
313 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
405 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
8.000 kg


