GRAEF - KippAllesschn.Met Vollstahlmesser 0-20mm Glasb Dauers. 170W si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M 80 EU
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schnittstärkeneinstellung bis - 20 mm
Grundfarbe - Silber
Schinkenmesser - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001627001834
Sonepar Artikelnummer
120337104
Hersteller Artikelnummer
M 80 EU
Hersteller Typ
M 80 MASTER
Hersteller Artikel Nr.:
M 80 EU
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schnittstärkeneinstellung bis:
20 mm
Grundfarbe:
Silber
Schinkenmesser:
Ja
Geneigter Auflagetisch:
Ja
Zolltarifnummer:
85098000
Gewicht:
8.000 kg


